Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

United - Ragasztó purhab 750ml SN082386 - 4070

MásolásMásolás
United - Ragasztó purhab 750ml SN082386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - egyéb

  • Funkció - egyéb

  • Űrtartalom - 750 ml

  • Lakkozható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082386

Gyártói cikkszám

4070

Gyártói típuskód

4070

Alkalmazási terület:

egyéb

Funkció:

egyéb

Űrtartalom:

750 ml

Lakkozható:

Nem

Segédanyag ; Spray ; Ragasztó purhab 750ml