United Sealants Sprays - Horgany-alu spray 400ml United Sprays GT65834 - 5070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - egyéb
Funkció - korrózióvédelem
Űrtartalom - 400 ml
Lakkozható - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65834
Gyártói cikkszám
5070
Gyártói típuskód
5070
Alkalmazási terület:
egyéb
Funkció:
korrózióvédelem
Űrtartalom:
400 ml
Lakkozható:
Nem
Gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumíniumot tartalmazó, korrózió ellen védő bevonat. Jól tapad, lakkozható. Hőállósága: hosszú távon +200°C-ig terjed, rövid távon 300°C-ig. Alkalmazható: Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újra horg