United Sealants Sprays - Purhab 750ml sárga (fém purhab-pisztolyhoz) United Sealants (+5C fok felett működik) GT53386 - 4040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - poliuretán (PUR)
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Űrtartalom - 750 ml
Csomagolás - patron
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53386
Gyártói cikkszám
4040
Gyártói típuskód
4040
Kivitel:
poliuretán (PUR)
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Űrtartalom:
750 ml
Csomagolás:
patron
Az 1K purhab: egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab, fém pisztolyhoz.