United Sealants Sprays - Purhab 750ml sárga United Sealants GT50682 - 4030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - egyéb
Funkció - egyéb
Űrtartalom - 750 ml
Lakkozható - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8711595013703
Sonepar cikkszám
GT50682
Gyártói cikkszám
4030
Gyártói típuskód
4030
Alkalmazási terület:
egyéb
Funkció:
egyéb
Űrtartalom:
750 ml
Lakkozható:
Nem
Az 1K purhab: egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab.