Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC VG-200 IP54 SN054556 - VG-200

MásolásMásolás
Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC  VG-200 IP54 SN054556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 780 m3/h

  • Szín - fekete

  • Fordulatszám - 2300 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054556

Gyártói cikkszám

VG-200

Gyártói típuskód

VG-200

Légszállítás:

780 m3/h

Szín:

fekete

Fordulatszám:

2300 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Védettség (IP):

IP54

Névleges áram:

0.26 A

Ház anyaga:

acél

Zajszint:

50 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

220 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

220 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC VG-200