Univex Sa Hungary - Ventilátor 230VAC WBS 16 LG 90/L2 SN022060 - WBS 16 LG90/L2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Irány - centrifugális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022060
Gyártói cikkszám
WBS 16 LG90/L2
Gyártói típuskód
WBS 16 LG90/L2
Névleges feszültség:
230 V
Irány:
centrifugális
Folyamatos üzemmódra tervezett, tiszta közeg szállítására alkalmas radiál ventilátorcsalád közvetlen lapátmeghajtással. A szállított levegő hőmérséklete -25 C és +60 C között lehet. Alkalmazás: gyárak, csarnokok, mezőgazdasági létesítmények, szellőzteté