Univex Sa Hungary - Ventilátor zsalus+időkapcs. 155x155mm átm.:100mm 100m3/h SN022785 - AOL 100AT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 100 m3/h
Névleges feszültség - 230 V
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Irány - tengelyirányú
Zajszint - 36 dB(A) re 1 pW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022785
Gyártói cikkszám
AOL 100AT
Gyártói típuskód
AOL 100 AT
Légszállítás:
100 m3/h
Névleges feszültség:
230 V
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Irány:
tengelyirányú
Zajszint:
36 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
97 mm
Védettség: Ip-X4 Beépített időkapcsoló Súly: 650 g