Univex Sa Hungary - VENTO 31 Ventilátor GT90638 - VENTO 31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 370 mm
Szélesség - 370 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90638
Gyártói cikkszám
VENTO 31
Gyártói típuskód
VENTO 31
Hosszúság:
370 mm
Szélesség:
370 mm
Mélység:
170 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; VENTO 31 Ventilátor