UNIVOLT - Alu csatorna 65x130mm, nyers alu színű GT33076 - 034199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 65 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579341998
Sonepar cikkszám
GT33076
Gyártói cikkszám
034199
Gyártói típuskód
ALU 13065-RH
Szélesség:
130 mm
Mélység:
65 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Alu csatorna 65x130mm, nyers alu színű