UNIVOLT - Alu csatorna 65x170mm, nyers alu színű GT33077 - 034204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 65 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579342049
Sonepar cikkszám
GT33077
Gyártói cikkszám
034204
Gyártói típuskód
ALU 17065-RH
Szélesség:
170 mm
Mélység:
65 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Alu csatorna 65x100mm, nyers alu színű