UNIVOLT - Alu csatorna végelem, záróelem GT32403 - 034267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - univerzális
Szín - alumínium
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579342674
Sonepar cikkszám
GT32403
Gyártói cikkszám
034267
Gyártói típuskód
ALE 100-RH
Szélesség:
100 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
alumínium
Alkalmas:
bal/jobb
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Alu csatorna végelem, záróelem