UNIVOLT - Alu csatorna végzáró GT88849 - 034271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - univerzális
Szín - alumínium
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579342711
Sonepar cikkszám
GT88849
Gyártói cikkszám
034271
Gyártói típuskód
ALE 130-RH
Szélesség:
100 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
alumínium
Alkalmas:
bal/jobb
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Alu csatorna végzáró