Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Betondoboz 60-as, 74mm mély GAD IP30 SN072718 - 026309

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Betondoboz 60-as, 74mm mély GAD IP30 SN072718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072718

Gyártói cikkszám

026309

Gyártói típuskód

GAD/M

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

csőcsonk

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; UNIVOLT ; Betondoboz 60-as, 74mm mély GAD