UNIVOLT - Betondoboz 60mm-es 2 részes narancssárga IP30 G50814 - 026294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579262941
Sonepar cikkszám
G50814
Gyártói cikkszám
026294
Gyártói típuskód
SD
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
2
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
csőcsonk
Speciális felhasználás:
nincs