UNIVOLT - Betondoboz 60mm-es, 3 részes sárga-zöld G31135 - 026310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes
Eszközök rögzítése - csavarozás vagy feszítés
Belső mélység - 45 mm
Anyag - műanyag
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579263108
Sonepar cikkszám
G31135
Gyártói cikkszám
026310
Gyártói típuskód
GDG
Kivitel:
egyes
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
45 mm
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; betondoboz 60mm-es, 3 részes sárga-zöld