Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Betondoboz 60mm-es mélység 74mm, 3 részes IP30 GT85577 - 026307

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Betondoboz 60mm-es mélység 74mm, 3 részes IP30 GT85577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579263078

Sonepar cikkszám

GT85577

Gyártói cikkszám

026307

Gyártói típuskód

GAD

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Anyag:

műanyag

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; UNIVOLT ; Betondoboz 60mm-es mélység 74mm, 3 részes