UNIVOLT - Betondoboz alaplap 60 SN072719 - 026297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm
Alak - kerek
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579262972
Sonepar cikkszám
SN072719
Gyártói cikkszám
026297
Gyártói típuskód
BOD 60
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
0 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
0 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
zöld
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Betondoboz alaplap 60