UNIVOLT - Betondoboz átm.60mm, mélység.70,4mm, csillárdoboz, 2részes IP30 G71081 - 026305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579263054
Sonepar cikkszám
G71081
Gyártói cikkszám
026305
Gyártói típuskód
DAL
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Igen
Csőtoldat:
nincs