Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Betondoboz átm.80mm, mélység.94mm, 3részes kompletten IP30 GT72739 - 026287

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Betondoboz átm.80mm, mélység.94mm, 3részes kompletten IP30 GT72739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 80 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579262873

Sonepar cikkszám

GT72739

Gyártói cikkszám

026287

Gyártói típuskód

AGD

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

80 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Mélység:

94-94 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Anyag:

műanyag

Bevezetések száma:

8

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Betondoboz átm.80mm, mélység.94mm, 3részes kompletten