UNIVOLT - Betondoboz rögzítő fedél 60mm-es betondobozokhoz G60377 - 026296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - szerelvényfedő
Rögzítés módja - bepattanó fedél
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579262965
Sonepar cikkszám
G60377
Gyártói cikkszám
026296
Gyártói típuskód
BFD 60
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
szerelvényfedő
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Betondoboz rögzítő fedél 60mm-es betondobozokhoz