UNIVOLT - Bilincs alu pattintós 16-os, ALU védőcsövekhez GT40421 - 035218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Betéttel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579352185
Sonepar cikkszám
GT40421
Gyártói cikkszám
035218
Gyártói típuskód
ALK 16 szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu pattintós 16-os, ALU védőcsövekhez