UNIVOLT - Bilincs alu pattintós 20-ss, ALU védőcsövekhez GT14665 - 035219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Betéttel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579352192
Sonepar cikkszám
GT14665
Gyártói cikkszám
035219
Gyártói típuskód
ALK 20 szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu pattintós 20-ss, ALU védőcsövekhez