UNIVOLT - Bilincs alu pattintós 25-ös, ALU védőcsövekhez GT57026 - 035220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579352208
Sonepar cikkszám
GT57026
Gyártói cikkszám
035220
Gyártói típuskód
ALK 25 szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu pattintós 25-ös, ALU védőcsövekhez