Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Bilincs alu pattintós 32-es, ALU védőcsövekhez GT14666 - 035221

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Bilincs alu pattintós 32-es, ALU védőcsövekhez GT14666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - alumínium

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Betéttel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579352215

Sonepar cikkszám

GT14666

Gyártói cikkszám

035221

Gyártói típuskód

ALK 32 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

alumínium

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu pattintós 40-es, ALU védőcsövekhez