UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 16-os, ALU védőcsövekhez GT73492 - 085450

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 16-os, ALU védőcsövekhez GT73492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Betéttel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579854504

Sonepar cikkszám

GT73492

Gyártói cikkszám

085450

Gyártói típuskód

ALRAS 16

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Betéttel:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 16-os, ALU védőcsövekhez