UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 20-as, ALU védőcsövekhez GT73493 - 085451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579854511
Sonepar cikkszám
GT73493
Gyártói cikkszám
085451
Gyártói típuskód
ALRAS 20
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 20-as, ALU védőcsövekhez