UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 25-ös, ALU védőcsövekhez GT73494 - 085452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - alumínium
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579854528
Sonepar cikkszám
GT73494
Gyártói cikkszám
085452
Gyártói típuskód
ALRAS 25
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
alumínium
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 25-ös, ALU védőcsövekhez