UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 32-es, ALU védőcsövekhez GT73495 - 085453

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 32-es, ALU védőcsövekhez GT73495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - alumínium

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579854535

Sonepar cikkszám

GT73495

Gyártói cikkszám

085453

Gyártói típuskód

ALRAS 32

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

alumínium

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 32-es, ALU védőcsövekhez