Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 40-es, ALU védőcsövekhez GT73496 - 085454

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 40-es, ALU védőcsövekhez GT73496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - alumínium

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579854542

Sonepar cikkszám

GT73496

Gyártói cikkszám

085454

Gyártói típuskód

ALRAS 40

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

alumínium

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 25-ös, ALU védőcsövekhez