UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 50-es, ALU védőcsövekhez GT87133 - 085455

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 50-es, ALU védőcsövekhez GT87133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Betéttel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579854559

Sonepar cikkszám

GT87133

Gyártói cikkszám

085455

Gyártói típuskód

ALRAS 50

Alkalmas csőátmérőhöz:

50-50 mm

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Betéttel:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 50-es, ALU védőcsövekhez