Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 63-as, ALU védőcsövekhez GT87134 - 085456

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Bilincs alu távtartós 63-as, ALU védőcsövekhez GT87134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 63-63 mm

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Betéttel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579854566

Sonepar cikkszám

GT87134

Gyártói cikkszám

085456

Gyártói típuskód

ALRAS 63

Alkalmas csőátmérőhöz:

63-63 mm

Anyag:

alumínium

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Betéttel:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; bilincs alu távtartós 63-as, ALU védőcsövekhez