UNIVOLT - Bilincs sorolható 25-ös halogénmentes fekete UV álló G46139 - 009636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579096362
Sonepar cikkszám
G46139
Gyártói cikkszám
009636
Gyártói típuskód
HFCL 25 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; bilincs sorolható 25-ös halogénmentes fekete UV álló