UNIVOLT - bilincs sorolható 25-ös halogénmentes vil.szürke GT78235 - 041429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579414296
Sonepar cikkszám
GT78235
Gyártói cikkszám
041429
Gyártói típuskód
HFCL 25 világosszürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; bilincs sorolható 25-ös halogénmentes vil.szürke