Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csavarkötés M20-as gégecsőhöz, Pg13-as menettel, fekete IP54 GT74287 - 061163

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csavarkötés M20-as gégecsőhöz, Pg13-as menettel, fekete IP54 GT74287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség (IP) - IP54

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579611633

Sonepar cikkszám

GT74287

Gyártói cikkszám

061163

Gyártói típuskód

SVG 2013 fekete

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség (IP):

IP54

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Menet fajtája:

egyéb

Menetek száma coll-onként:

0

Teljes hossz:

24 mm

Teljes magasság:

29.8 mm

Csavarmenet hossza:

12 mm

Szín:

fekete

Anyag:

polipropilén (PP)

Cső legkisebb belső átmérője:

0 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

0 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Csavarkötés M20-as gégecsőhöz, Pg13-as menettel, fekete