Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 105mm, -40°C/+100°C SX130327 - 001047

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 105mm, -40°C/+100°C SX130327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felület - egyéb

  • Karika belső átmérő - 26 mm

  • Szárátmérő - 5 mm

  • Teljes hossz - 132 mm

  • Szárhossz - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456354708

Sonepar cikkszám

SX130327

Gyártói cikkszám

001047

Gyártói típuskód

LH 105

Felület:

egyéb

Karika belső átmérő:

26 mm

Szárátmérő:

5 mm

Teljes hossz:

132 mm

Szárhossz:

105 mm

Csavarmenet hossza:

10 mm

Anyag:

acél

Műanyagbevonatú:

Igen

Szakítőerő:

100 N

Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 105mm, -40°C/+100°C