UNIVOLT - Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 85mm, -40°C/+100°C SX130325 - 001045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - egyéb
Karika belső átmérő - 26 mm
Szárátmérő - 5 mm
Teljes hossz - 112 mm
Szárhossz - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456354500
Sonepar cikkszám
SX130325
Gyártói cikkszám
001045
Gyártói típuskód
LH 85
Felület:
egyéb
Karika belső átmérő:
26 mm
Szárátmérő:
5 mm
Teljes hossz:
112 mm
Szárhossz:
85 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Igen
Szakítőerő:
100 N
Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 85mm, -40°C/+100°C