UNIVOLT - Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 95mm, -40°C/+100°C SX130326 - 001046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - egyéb
Karika belső átmérő - 26 mm
Szárátmérő - 5 mm
Teljes hossz - 121 mm
Szárhossz - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456354609
Sonepar cikkszám
SX130326
Gyártói cikkszám
001046
Gyártói típuskód
LH 95
Felület:
egyéb
Karika belső átmérő:
26 mm
Szárátmérő:
5 mm
Teljes hossz:
121 mm
Szárhossz:
95 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag:
acél
Műanyagbevonatú:
Igen
Szakítőerő:
100 N
Csillárkampó csillárkampó betondobozhoz, M5 x 95mm, -40°C/+100°C