Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló G46963 - 009634

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló G46963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579096348

Sonepar cikkszám

G46963

Gyártói cikkszám

009634

Gyártói típuskód

HFCL 16 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 16mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló