Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, fehér GT78686 - 082213

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, fehér GT78686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579822138

Sonepar cikkszám

GT78686

Gyártói cikkszám

082213

Gyártói típuskód

CL 16 fehér

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Szín: fehér, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm