UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, fekete UV-álló GT55656 - 082212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579822121
Sonepar cikkszám
GT55656
Gyártói cikkszám
082212
Gyártói típuskód
CL 16 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Szín: fekete, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm