Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, Szürke SN022640 - 082210

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, Szürke SN022640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579822107

Sonepar cikkszám

SN022640

Gyártói cikkszám

082210

Gyártói típuskód

CL 16 szürke

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16mm-es, PVC, sorolható, Szürke