Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható, fehér SN093697 - 037041

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható, fehér SN093697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

  • Sorolható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579370417

Sonepar cikkszám

SN093697

Gyártói cikkszám

037041

Gyártói típuskód

HFCL 20 fehér

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható, fehér