Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló G46964 - 009635

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló G46964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579096355

Sonepar cikkszám

G46964

Gyártói cikkszám

009635

Gyártói típuskód

HFCL 20 fekete

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható fekete UV-álló