UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható, vil. szürke GT78461 - 041016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579410168
Sonepar cikkszám
GT78461
Gyártói cikkszám
041016
Gyártói típuskód
HFCL 20 világosszürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, sorolható, vil. szürke