UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, talpas, fekete UV-álló GT63216 - 020833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579208338
Sonepar cikkszám
GT63216
Gyártói cikkszám
020833
Gyártói típuskód
HFS 20 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 20mm-es, halogénmentes, talpas, fekete UV-álló