Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez SN117214 - 021069

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez SN117214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210690

Sonepar cikkszám

SN117214

Gyártói cikkszám

021069

Gyártói típuskód

SS 20 fekete porszórt

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Csőbilincs 20mm-es, Lakkozott, talpas, acélcsövekhez