UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, tűzihorganyzott, acélcsövekhez, távtartóval GT64494 - 096296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579962964
Sonepar cikkszám
GT64494
Gyártói cikkszám
096296
Gyártói típuskód
SRAS 20 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm-es, Tüzihorganyzott, acélcsövekhez