UNIVOLT - Csőbilincs 20mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez GT57433 - 021078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210782
Sonepar cikkszám
GT57433
Gyártói cikkszám
021078
Gyártói típuskód
SS 20 tüzihorganyzott
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm-es, Tüzihorganyzott, talpas, acélcsövekhez