UNIVOLT - Csőbilincs 20mm pattintós vil.szürke GT71353 - 082178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579821780
Sonepar cikkszám
GT71353
Gyártói cikkszám
082178
Gyártói típuskód
CL 20 vil.szürke
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Fali tömítéssel:
Nem
Szín: világos szürke, Hőmérséklet tartomány: -5°C -tól +60°C-ig, Szerelés: DSD dűbel vagy csavar átm.: 4mm