UNIVOLT - Csőbilincs 25mm-es, halogénmentes, talpas, fekete UV-álló GT04016 - 020834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579208345
Sonepar cikkszám
GT04016
Gyártói cikkszám
020834
Gyártói típuskód
HFS 25 fekete
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; UNIVOLT ; Csőbilincs 25mm-es, halogénmentes, talpas, fekete UV-álló